- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- 被覆銅管 皮むきのおすすめ人気ランキング
被覆銅管 皮むきのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新106件の「被覆銅管 皮むき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「被覆銅管 ストリッパー」、「オートマチック銅管カッター」、「サイジングツール銅管用」などの商品も取り扱っております。
2層チューブの外層剥離が簡単。
外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。0.2mm-4.0mmのケーブルストリップホール付き。
便利な位置決めサポートにより、単線を簡単にセットして剥ぎ取りできます。
同じ長さで均一に剥ぎ取るための長さ目盛り付き。右利きでも左利きでも読み取れます。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用
切断能力(Φmm)
13~32
全長(mm)
100
質量(g)
46
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。
●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。
適合替刃
TCC107P
山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m)
チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。
ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。
材質
刃物鋼+樹脂(グリップ部)
トラスコ品番
378-3031
質量(g)
48
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ガス用フレキシブル管外被覆のはくり作業に最適。
特殊刃の採用でステンレス管に切断キズが付きません。
付属品
スペア刃1枚
適合
8A~32A
トラスコ品番
370-9078
質量(g)
80
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。
専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。
専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。
600V単心ケーブル専用です。
エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)
144
質量(g)
425
簡単で正確に被覆のカットができます。スペアの刃先が内蔵されています。刃部が表面に出ていない安全設計です。刃先はカットする方向に自動的に回転します。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
27×140
取扱いが簡単。TwistCut を押し縮め、少し力を加えて回すだけです。
衛生設備におけるアルミニウム複合管の保護管にも(最大径 32 mm)対応します。
必ず波の頂上でカットするため、カットエッジがより正確で内部のケーブルを損傷しません。
スリムでエルゴノミーを考慮した形状、手の届きにくい場所での作業に適しています。
用途13mm-32mmまでのコルゲートパイプ切断用
切断能力(Φmm)
13~32
全長(mm)
100
質量(g)
74
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断
色
黒
適合
PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)
樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
3~14
材質(刃)
SUS420
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。
適合替刃
TCC 105E
内蔵のスプリングにより、ノブを回すことなく銅管を切断できます。X-CELピン(クイックチェンジピン)で工具を使わずに素早く替え刃を交換可能です。スナップオン機能で素早く銅管にセットできます。狭い場所ではマイナスドライバーを使用して本体を回転させることができます。つまみを調節することで1/2”・3/4”管の2種類に対応。
適合管径(Φmm)
(外径)15.88・22.23
質量(g)
230
呼び径
1/2”・3/4”
直径×幅W(mm)
64×28
適合替刃
標準:57028(E-3410)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
ユニークなワンハンドオペレーションモデル。
数回転回すだけで銅管が切断できます。
片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)
230
6600V高圧ケーブル専用ストリッパー
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
剥き幅(mm)
40~90
丸型ケーブルや防湿ケーブル、データケーブル、同軸ケーブルの外被除去や絶縁被覆剥ぎ取りが可能です。軟らかいプラスチック製ゾーンのあるマルチコンポーネント設計により、握りやすさと確実なホールド感を提供しています。
トラスコ品番
836-8979
材質
グラスファイバー強化プラスチック
2018年トラスコ掲載ページ
4 1215
1丁
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
エルフレックスチューブの外皮をむく工具です。
用途2層型耐スパッタチューブ外皮剥き
材質
本体:ポリアセタール樹脂、替刃:鋼鉄
トラスコ品番
808-2535
質量(g)
125
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合チューブ材質
ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブ
1個
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷